カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
    • トヨタ純正品番先頭90(2)
    • トヨタ純正品番先頭96(2)
    • ミツビシ純正品番先頭29(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • フィルターハウジング(1)
  • バイク純正部品(5)
    • HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-9(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「o-ring」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90099)O RING トヨタ(90099)O RINGトヨタ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
O-ring 33117695219 BMWO-ring 33117695219BMW(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
(1035)O-RING,ROCK ミツビシ(1035)O-RING,ROCKミツビシ
229税込252
1個
当日出荷
1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
欠品中
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
(MD61)O-RING,VAL ミツビシ(MD61)O-RING,VALミツビシ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
O-RING 39.8X2.2 91302GGLJ01 ホンダO-RING 39.8X2.2 91302GGLJ01ホンダ
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番91302-GGL-J01主な適合車種(ホンダ)DUNK
O-RING 30MM 91356KWV000 ホンダO-RING 30MM 91356KWV000ホンダ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番91356-KWV-000主な適合車種(ホンダ)CRF250L
セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ用O-Ring シリコンSCHOTT/DURAN
2,498税込2,748
1本
当日出荷
仕様DN60厚さ(mm)4内径(Φmm)75
O-RING 1.78X4.76 88641731A DUCATIO-RING 1.78X4.76 88641731ADUCATI
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
O-RING 30MM 91312KWWC00 ホンダO-RING 30MM 91312KWWC00ホンダ
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番91312-KWW-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1138シリーズ エアフィルタ Oリング CKD1138シリーズ エアフィルタ OリングCKD
1,759税込1,935
1セット(5個)
当日出荷
種別部品材質(本体)特殊ニトリルゴム
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
835税込919
1セット(5個)
当日出荷から15日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ORING~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ORING~)CKD(1件のレビュー)
835税込919
1袋(5個)
当日出荷
種別部品材質(本体)特殊ニトリルゴム
Oリング ULVAC(アルバック)OリングULVAC(アルバック)
259税込285
1個
当日出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用 Sakae Fuji(栄製機)ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用Sakae Fuji(栄製機)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
トラスコ品番123-3324アズワン品番64-8588-81
ポンプパッキンOリングセット KY-2500HB用 Sakae Fuji(栄製機)ポンプパッキンOリングセット KY-2500HB用Sakae Fuji(栄製機)
899税込989
1セット
当日出荷
トラスコ品番123-3323アズワン品番64-8588-78
(90301)RING, O トヨタ(90301)RING, Oトヨタ
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
(96761)RING, O トヨタ(96761)RING, Oトヨタ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
(96743)RING, O トヨタ(96743)RING, Oトヨタ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
マイクロアングルグラインダー用グリップ ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダー用グリップウシオ(UHT)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用トラスコ品番807-1390材質樹脂質量(g)4
C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTULC2 CHAIN LUBE ROAD 400mLMOTUL
2,798税込3,078
1個(400mL)
当日出荷
標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
ケーブルグランド Mネジ モノタロウケーブルグランド Mネジモノタロウ(19件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500