カテゴリ

  • 機構部品(111)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 農業機械(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング 1ag」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング 1AG NOKOリング 1AGNOK
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
77税込85
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
86税込95
1袋ほか
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングG番(1Aニトリルゴム)森清化工
319税込351
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G100-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G100-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG100N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00215-AJIS呼び旧JIS:G100太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.4内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.14以下
G- 60 オーリング (固定用) エスコG- 60 オーリング (固定用)エスコ
445税込490
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ栗田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-AJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
ガスフィルターガン フロロウエアー/インテグリスガスフィルターガンフロロウエアー/インテグリス
38,980税込42,878
1個
当日出荷
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-NNOK
67税込74
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-AJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G215-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G215-NNOK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG215N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO03303-AJIS呼び旧JIS:G215太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)214.3内径許容差(mm)±1.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-NNOK
189税込208
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-AJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
7,348税込8,083
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G130-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G130-NNOK
249税込274
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG130N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00221-AJIS呼び旧JIS:G130太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.4内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-NNOK
57税込63
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-AJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-NNOK
999税込1,099
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG225N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02011-AJIS呼び旧JIS:G225太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)224.3内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-NNOK
119税込131
1個
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-NNOK
67税込74
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-AJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-NNOK
669税込736
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-AJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G115-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G115-NNOK
209税込230
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG115N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00218-AJIS呼び旧JIS:G115太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.4内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G135-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G135-NNOK
279税込307
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG135N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00222-AJIS呼び旧JIS:G135太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)134.4内径許容差(mm)±1.08バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G145-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G145-NNOK
339税込373
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-AJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
SGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用 S.G.ESGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用S.G.E
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G235-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G235-NNOK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG235N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02031-AJIS呼び旧JIS:G235太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)234.3内径許容差(mm)±1.78バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-NNOK
669税込736
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG195N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00234-AJIS呼び旧JIS:G195太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)194.3内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G320-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G320-NNOK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG320N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02176-AJIS呼び旧JIS:G320太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)319.3内径許容差(mm)±2.33バリ寸法(mm)0.18以下
部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.87MB)1台使用個数1
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G165-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G165-NNOK
559税込615
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG165N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00228-AJIS呼び旧JIS:G165太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.3内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下