カテゴリ

  • 溶接用品(128)
  • 救急・衛生(2)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o2トーチ」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRONTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
O2トーチノズル No.1 新富士バーナーO2トーチノズル No.1新富士バーナー
999税込1,099
1セット(2本)
4日以内出荷
トラスコ品番835-7663RoHS指令(10物質対応)対応
ロキシー400Lキット アサダロキシー400Lキットアサダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRO用オプションNTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付日酸TANAKA
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
NEOターボホースシングルセット アサダNEOターボホースシングルセットアサダ
11,980税込13,178
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレンバーナーキット エスコアセチレンバーナーキットエスコ
66,900税込73,590
1個
翌日出荷
酸素なしで高温が得られます。
小型溶接セット カミマル小型溶接セットカミマル
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクトCO2トーチ用オリフィスパナソニックコネクト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
NT-PRO用 O2カートリッジ(約17L) ケニスNT-PRO用 O2カートリッジ(約17L)ケニス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
火口(極細炎) イチネンTASCO火口(極細炎)イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150火炎温度(℃)1500火炎形状極細炎
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット アズワン携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセットアズワン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入 アズワン携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入アズワン
8,990税込9,889
1箱(5本)
当日出荷
仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
半自動トーチ 東安半自動トーチ東安
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
熔接溶断機セット エスコ熔接溶断機セットエスコ(1件のレビュー)
224,000税込246,400
1個
翌々日出荷
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様ストレート適合CO2・MAG自動溶接トーチ
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
2,598税込2,858
1セット(20本)
当日出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ1列穴
CO2トーチボディー パナソニックコネクトCO2トーチボディーパナソニックコネクト
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
CO2トーチ部品 マイクロスイッチ Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 マイクロスイッチPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネ Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT501CC アークカバーPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
半自動溶接用トーチ 東安半自動溶接用トーチ東安
11,980税込13,178
1箱(1本)
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接トーチ
コード長さ(m)3
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
4,998税込5,498
1セット(20本)
4日以内出荷
2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)21.4タイプ2列穴内径(Φmm)9.9電流(A)350外径(Φmm)11適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社プラズマ切断機 40Aマイト工業株式会社
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバーPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバーPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
5日以内出荷
CO2トーチ用オリフィス リランド(RILAND)CO2トーチ用オリフィスリランド(RILAND)
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
MIG350用パーツ
クリノックスパワーブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.26MB)入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
黒トーチ仕様 ブルートーチⅢ ダイヘン黒トーチ仕様 ブルートーチⅢダイヘン
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
適合WTCW-5001
CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)パナソニックコネクト
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)