カテゴリ

  • 制御機器(1,899)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,470)
  • 溶接用品(1,447)
  • 科学研究・開発用品(1,374)
  • 切削工具(903)
  • パソコン/周辺機器(844)
  • 測定用品(735)
  • 機構部品(705)
  • バイク部品(681)
  • 作業服(636)
  • 自動車純正部品(545)
  • バイク純正部品(462)
  • 作業工具(328)
  • 配管・水廻り設備部材(316)
  • 空調・照明・電設資材(233)
  • メカニカル部品(229)
  • 卓上消耗品(226)
  • 研磨材(217)
  • 物流用品(214)
  • 医療(200)
  • 事務用品(199)
  • 厨房用品(188)
  • 店舗什器・備品(182)
  • 農業機械(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(155)
  • 建築金物(152)
  • 清掃用品(145)
  • トラック純正部品(143)
  • オフィス家具(142)
  • 学童・教育用品(122)
  • 安全保護具(119)
  • 電動工具(115)
  • 電気材料(102)
  • 家電(96)
  • 自動車補修部品(94)
  • 農業・園芸資材(90)
  • 日用品(86)
  • 塗装・養生・内装用品(83)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 手袋(70)
  • 建材・エクステリア(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(67)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • スプレー・オイル・グリス(63)
  • 梱包用品(62)
  • 救急・衛生(58)
  • 自転車部品(57)
  • 整備工具・収納(56)
  • 安全標識(55)
  • 住設機器(55)
  • 防災用品(54)
  • テープ(52)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 防犯用品(48)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 測定関連サービス(45)
  • 介護用品(44)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 保管用品(41)
  • 空圧工具(40)
  • カー用品(39)
  • マスク(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 安全用品(33)
  • クリーンルーム用品(32)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 農具(27)
  • 縫製用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • ヘルスケア(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 塗料(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 食品・飲料(20)
  • 理美容(16)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • バッテリー・電装(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「o2」の検索結果

17,689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2センサーソケット モノタロウO2センサーソケットモノタロウ(124件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
O2センサーソケット Pro-AutoO2センサーソケットPro-Auto(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
デジタルO2(酸素)メータ マザーツールデジタルO2(酸素)メータマザーツール
44,980税込49,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A)寸法(mm)180×40×40測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃質量(g)約489電源単4(1.5V)×4本精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ応答時間約15秒(90%応答)サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RHデータホールドボタンを押したときの瞬間値を固定メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示過負荷保護100%O2アラーム酸素濃度18%以下で警告音
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2センサソケット KTCO2センサソケットKTC(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
O2 PLUG KIT (O2プラグキット 18mm) Vance&HinesO2 PLUG KIT (O2プラグキット 18mm)Vance&Hines(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
シルバー
O2センサータップ KOTOO2センサータップKOTO(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
O2センサーソケット JTCO2センサーソケットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
PLAZMARK O2クリーニング用 カード サクラクレパスPLAZMARK O2クリーニング用 カードサクラクレパス
28,000税込30,800
1セット(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのカードタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びください。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100
(89465)O2センサー トヨタ(89465)O2センサートヨタ(5件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から9日以内出荷
O2-SENSORガスケット TAKEGAWA(武川)O2-SENSORガスケットTAKEGAWA(武川)
699税込769
1セット(3個)
欠品中
酸素O2スプレー エアーウォーター酸素O2スプレーエアーウォーター(2件のレビュー)
899税込989
1本(5L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
海外用電源プラグO2タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
459税込505
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - O2タイプ質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
(89465)O2センサー ダイハツ(89465)O2センサーダイハツ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)O2センサー取付けボスTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
O2センサソケットセット KTCO2センサソケットセットKTC(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
O2センサー NGK(日本特殊陶業)O2センサーNGK(日本特殊陶業)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ジルコニア素子を採用した高性能O2センサ ジルコニア素子は300℃を超える温度下で酸素濃度の差によって起電力が発生する特性を持っています。 この特性を利用して、素子の内側と外側(大気と排出ガス)の酸素濃度差を検知し、理論空燃比に対して燃料が濃い(リッチ)、薄い(リーン)かをECUにフィードバックするのがジルコニアタイプセンサの特徴です。
O2センサーソケットセット KOTOO2センサーソケットセットKOTO
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
O2センサレンチ KTCO2センサレンチKTC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
フレックスO2センサーレンチ SIGNET(シグネット)フレックスO2センサーレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
厚さ(mm)31.5全長(mm)285スリット幅(mm)8mm可動範囲ヘッド部180°
O2センサー用タップ JTCO2センサー用タップJTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
センサー O2 (N3) MAZDA(マツダ)センサー O2 (N3)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
O2センサレンチ KTCO2センサレンチKTC(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)O2センサーソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番811-7395差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
O2センサーソケット Lisle(ライル)O2センサーソケットLisle(ライル)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。
用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
PLAZMARK O2クリーニング用 シート サクラクレパスPLAZMARK O2クリーニング用 シートサクラクレパス
23,000税込25,300
1セット(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
海外用変換プラグ O2タイプ カシムラ海外用変換プラグ O2タイプカシムラ
590税込649
1個
当日出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
定格10A/250V本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2プロテフリー オフテクスO2プロテフリーオフテクス
799税込879
1個(5mL)
5日以内出荷
O2・ハードレンズ用タンパク分解酵素洗浄剤。 オーツーデイリーケアソリューションと組み合わせてレンズ1枚につき1滴入れるだけで、レンズ保存中に洗浄・タンパク除去を行います。 つけおきタイプなので、毎日簡単にタンパク除去が可能。レンズ保存中にタンパク質による汚れを分解・除去できるので、いつもレンズを清潔に保ちます。
成分タンパク分解酵素
センサー O2 (ZJ) MAZDA(マツダ)センサー O2 (ZJ)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
センサー O2 (PE) MAZDA(マツダ)センサー O2 (PE)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
センサー O2 (GY) MAZDA(マツダ)センサー O2 (GY)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
センサー O2 (FS) MAZDA(マツダ)センサー O2 (FS)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ゼロガス(21%O2/N2) カノマックス(KANOMAX)ゼロガス(21%O2/N2)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
センサー O2 (ZL) MAZDA(マツダ)センサー O2 (ZL)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
センサー O2 (KL) MAZDA(マツダ)センサー O2 (KL)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
...
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
"o2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷