カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「o39-006p」の検索結果

ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から5日以内出荷材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
LEDアイランプHB
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
組端子台
東洋技研¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
Oリング P22 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格P22FPM図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.61、MW290 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP351EL6 部品_No.39、MW3501K 部品 Oリング P22 FPM_No.96、MW1052 部品_No.72、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.59、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.98、MW280H 工業用ポンプ部品_No.58、MW1052-2 部品_No.75、357755MW681K 部品_No.64、MW2HP351EL5 部品_No.39
組端子台
東洋技研¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥9,198税込¥10,1181個15日以内出荷形状1段色橙端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
LEDアイランプSP
岩崎電気¥46,980~税込¥51,678~1個92日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LED電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ
LEDアイランプSP 128W
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781個92日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LEDワット数128W〈E39口金〉電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ