カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(473)
  • 制御機器(35)
  • オフィス家具(34)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 電気材料(22)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 事務用品(10)
  • 住設機器(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「oa-02」の検索結果

690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機

    平刃形OAタップ2個コード無

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 引掛OAタップ2個口コード無 アメリカン電機

    引掛OAタップ2個口コード無

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンセント個数2
  • 抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • 引掛OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • 抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数2
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形2ヶ口 コード2M 引掛形プラグ
  • コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ2個コード付

    アメリカン電機
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コンセント個数2コード長さ(m)3
  • コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ2個コード付

    アメリカン電機
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品
  • コンビOAタップ2個コード無 アメリカン電機

    コンビOAタップ2個コード無

    アメリカン電機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ2個コード付

    アメリカン電機
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ2個口コード付

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数2
  • 抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷から22日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • オイルダッシュ WING ACE

    オイルダッシュ

    WING ACE(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(25枚×4パック)
    当日出荷
    油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500対応オイル
  • ニーケアー・OA2 アルケア

    ニーケアー・OA2

    アルケア
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
    材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)適合部位ひざ用洗濯方法洗濯可(手洗い)
  • 橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入 橋本クロス

    橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入

    橋本クロス(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(250枚)
    当日出荷
    商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。 ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。 静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
    成分エタノール・精製水トラスコ品番335-7473材質綿100%不織布質量(kg)1.4シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.0.36生地の種類綿100%
  • iD3200埋込OA2昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200埋込OA2昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1930RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込OA2昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込OA2昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込OA2昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込OA2昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)98.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • 抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    4,598税込5,058
    1セット
    21日以内出荷
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    4,498税込4,948
    1セット
    21日以内出荷
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    4,698税込5,168
    1セット
    21日以内出荷
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    2,198税込2,418
    1セット
    21日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    質量(g)166.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機

    マルチユースOAタップ 2ヶ口

    アメリカン電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
    仕様極配置:125V抜止形コンセント個数2
  • OA CLASS2ルーバ Panasonic(パナソニック)

    OA CLASS2ルーバ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40x2 OA クラス2 W300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス2 W300

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    材質グレア分類:V2【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121調光の可否子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42425【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】 丸叶むらた

    お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】

    丸叶むらた
    2,998税込3,298
    1箱
    7日以内出荷
    丸叶むらたのお線香【沢山の有りが灯 ギフトセット Cセット】。人気の【沢山の有りが灯 香】と【沢山のおはなし】がセットになったギフトです。華やかなお花と浮き出てくる文字を楽しみに、贈り物としてご好評いただいております。【沢山の有りが灯 香】。一本一本にお花とありがとうが描いてあります。12か月分のお花がそれぞれ二本づつ入っています。・煙の量:極めて少ない。・燃焼時間:約30分。【沢山のおはなし】。お香に火をつけると灰がそのまま残って、元気の出る言葉が浮き出てきます。- 浮き出る言葉の例 -。・一歩ずつ。・そのままでいいよ。などの言葉がランダムで出てきます。・煙の量:極めて少ない。・燃焼時間:約30分
    セット内容沢山の有りが灯 香(24本入)×1、沢山のおはなし(16本入)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香り沢山の有りが灯 香:バニラを基調にした甘い香り、沢山のおはなし:しゃぼんの香り
  • YDM滅菌ケース YDM

    YDM滅菌ケース

    YDM
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
  • LDL40x2 OA クラス2 W220 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス2 W220 調光

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機

    抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • V Series(VFN2120N) SMC

    V Series(VFN2120N)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ソレノイドシングルソレノイド
  • LDL40x1 OA クラス2 W150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス2 W150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1 OA クラス2 W150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス2 W150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番294-9911質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)3コンセント個数2個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
...