カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み

「oa-qtm844」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
    用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に色黒極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
  • 保護キャップ オーム電機

    保護キャップ

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
    色黒本体質量(g)約26適合品番OA-QTM844適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本