カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「oa-s1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-1シリーズ

    オーム電機[配線パーツ]
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
  • 汎用ケーブルクランプ オーム電機

    汎用ケーブルクランプ

    オーム電機
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    入数1個
  • 掃除口兼用金具 中部コーポレーション

    掃除口兼用金具

    中部コーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、ワンタッチ式フタ中ストレーナ付
  • 表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOATOA 床付戸あたり S1木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり S1木床用

    kuuki
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内木床用戸あたり。天然木なのに、すっきりシャープ。和モダンにも、純和風にも調和します。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質天然木+合成ゴム+鉄質量(g)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×33×47
  • ロックナット オーム電機[配線パーツ]

    ロックナット

    オーム電機[配線パーツ]
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • ノートPCスタンド オーム電機

    ノートPCスタンド

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と。 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
    付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)5角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
  • ノートPCスタンド オーム電機

    ノートPCスタンド

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
    付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金、シリコン寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150適合サイズ~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)15角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
  • スーパークールサマーパンツ 東洋物産(ESPADA)

    スーパークールサマーパンツ

    東洋物産(ESPADA)
    10,400税込11,440
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    BlindTricotを使用したハイクオリティーパンツです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。 丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。 3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
    用途作業全般混率(%)ポリエステル100仕様帯電防止・反射材穴開加工付属品裾上げテープ種別パンツ適合規格高視認規格JIST8127適合品通気度(mL/sec)235
  • スタンダードフィルター(ファナック) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(ファナック)

    オーエスエンジニアリング
    28,980税込31,878
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    仕様内圧、外筒付適合機種O、P、Q、R、S、V、T、Tapecut:WO、W1、W2、3、4 Cutmate、Cut Alpha-OA高さ(mm)450内径(Φmm)46外径(Φmm)340圧力方式内圧式適合メーカーファナック
  • ロックナット オーム電機

    ロックナット

    オーム電機
    329税込362
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。