カテゴリ
- 電気材料(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「oa-w1609」の検索結果
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から9日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(20個)当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]¥6,998~税込¥7,698~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下取付ねじCTG16(G1/2)材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)21材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
防水キャプコン 耐油性グレー
オーム電機¥4,598~税込¥5,058~1箱(20個)9日以内出荷から23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー保護等級IP67
防水キャプコン 耐侯性グレー
オーム電機¥5,798~税込¥6,378~1箱(20個)9日以内出荷から23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー保護等級IP67![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油




![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)

![防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26589247-220606-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)


![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)
![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
![ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040116-200327-02.jpg)