カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「oa-w1613e」の検索結果
![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(20個)当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性ロング
オーム電機[配線パーツ]¥5,498税込¥6,0481箱(20個)3日以内出荷から11日以内出荷最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。用途取付穴の厚い場合に色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-25~80適合板厚(mm)8以下保護等級IP67取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油




![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)


![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)
![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
![ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040116-200327-02.jpg)