「oa-wh」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン セパレート型

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    タイプ耐油性・セパレート保護等級IP67
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • キャプコン(防水型セパレートタイプ) オーム電機

    キャプコン(防水型セパレートタイプ)

    オーム電機
    7,798税込8,578
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    保護等級IP67
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
  • OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]

    OA-Wシリーズ(標準タイプ )

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM
  • OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]

    OA-Wシリーズ(ロングタイプ )

    オーム電機[配線パーツ]
    5,598税込6,158
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下取付ねじCTG16(G1/2)材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)21材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
  • ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ

    オーム電機[配線パーツ]
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
    用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に本体質量(g)約1保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6
  • 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]

    防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]

    キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    OA-Wシリーズ(マルチタイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    7,890税込8,679
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]

    防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    3,998税込4,398
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から84日以内出荷
  • ケーブルグランド Gネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Gネジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
  • キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]

    キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,798税込5,278
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
  • 防水キャプコン 耐候性 青 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性 青

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます。
    トラスコ品番691-0887保護等級IP67取付穴径(Φmm)42適合電線径(Φmm)6~13
  • 丸形分割式ケーブルグランド 丸形 icotek

    丸形分割式ケーブルグランド 丸形

    icotek
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC

    RS PRO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    9,698税込10,668
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    タイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ブッシンググランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
    用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
  • OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-1シリーズ

    オーム電機[配線パーツ]
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • USB Type C オーディオ変換アダプタ トライメイト

    USB Type C オーディオ変換アダプタ

    トライメイト(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
    用途USB オーディオ変換、出力の増設インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
  • OAオーバルテーブル アール・エフ・ヤマカワ

    OAオーバルテーブル

    アール・エフ・ヤマカワ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    座る場所を選ばず人が集まりやすいオーバル型のOAミーティングテーブル。天板中央には配線穴あり、天板下には手荷物等を掛けられるフックが6箇所あります。天板下に別売の配線ダクト(AT-D)の取り付けが可能です。
    幅(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)700材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部・フック:スチール(粉体塗装)アジャスター:スチール、PP配線穴キャップ:合成樹脂質量(kg)約32寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×900キャスターなし天板耐荷重(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)25組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状楕円形本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700アジャスターあり/PP、スチールブレーキ/ストッパーなしコードホールあり、キャップ:合成樹脂脚の種類4本脚幕板なし
  • タメルラボ TL-2000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-2000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    638,000税込701,800
    1台
    5日以内出荷
    2072Whの大容量を備えたアタッシュ型ポータブル電源です。定格2000W出力で電動工具やOA機器、測量機器も安定稼働。純正弦波出力により精密機器も安心して使用可能です。わずか18kgと軽量で持ち運びも容易、静音・無排気で屋内利用も快適。耐環境性-20~60℃に対応し、トンネル工事など過酷な現場でも信頼を発揮します。IEC認証取得&7年保証付きで、防災・BCP対策に欠かせない安心の蓄電池です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×185×420充電時間約4保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)2072放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • コートハンガー ナイキ

    コートハンガー

    ナイキ
    33,980税込37,378
    1台
    21日以内出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1700仕上(トップフレーム・ベース)スチール塗装仕上
  • コートハンガー ナイキ

    コートハンガー

    ナイキ
    27,980税込30,778
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    グリーン購入法適合