カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(464)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 制御機器(21)
  • 電気材料(21)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 事務用品(10)
  • 住設機器(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 防災用品(4)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「oa02」の検索結果

関連キーワード
604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニーケアー・OA2 アルケアニーケアー・OA2アルケア
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)適合部位ひざ用洗濯方法洗濯可(手洗い)
iD3200埋込OA2昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込OA2昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1930RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
iD6900埋込OA2昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込OA2昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
iD5200埋込OA2昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD5200埋込OA2昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)98.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
オイルダッシュ WING ACEオイルダッシュWING ACE(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚×4パック)
当日出荷
油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500
橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入 橋本クロス橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入橋本クロス(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(250枚)
当日出荷
商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。 ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。 静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
材質綿100%不織布成分エタノール・精製水トラスコ品番335-7473質量(kg)1.4シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.0.36生地の種類綿100%
平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機平刃形OAタップ2個コード無アメリカン電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
引掛OAタップ2個口コード無 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード無アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から6日以内出荷
コンセント個数2
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付アメリカン電機
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ2個口コード付アメリカン電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
LDL40x2 OA クラス2 W300 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W300Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
材質グレア分類:V2【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121調光の可否子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42425【ランプ】LDL40S・N/14/26
コンビOAタップ2個コード無 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード無アメリカン電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンセント個数2
引掛OAタップ2個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
コンセント個数2
コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付アメリカン電機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
コンセント個数2コード長さ(m)3
平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
OA CLASS2ルーバ Panasonic(パナソニック)OA CLASS2ルーバPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機マルチユースOAタップ 2ヶ口アメリカン電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2仕様極配置:125V抜止形
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状平刃形×2ヶ質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
iD5200埋込OA2白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD5200埋込OA2白色映光色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
33日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V2色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3070RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
iD3200埋込OA2白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込OA2白色映光色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1組
33日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V2色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)93.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1890RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
iD6900埋込OA2白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込OA2白色映光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
33日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V2色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4080RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数2
LDL40x2 OA クラス2 W220 調光 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W220 調光Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26
iD5200埋込OA2昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック)iD5200埋込OA2昼白色調光映光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1組
33日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・調光●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)98.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
iD3200埋込OA2昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック)iD3200埋込OA2昼白色調光映光色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1組
33日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・調光●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1930RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
iD6900埋込OA2昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込OA2昼白色調光映光色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・調光●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V2色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111
抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,498税込6,048
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0
LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26
平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷から22日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0
抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタエレコム(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ビーチウォーカー ハウルグラブセット21g デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット21gデュオ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
使い手不問。釣果への最短距離的なスーパーグラブ。
用途ハウルのワームシリーズに第三の刺客ハウルグラブ登場。誰が使ってもイージーにヒラメからの反応を得られるとグラブとなっている。特徴的なテールは内径と外径のアウトラインが異なる変則シルエットの幅広テール。この独自デザインと柔らか素材のテールの攪拌力はまさに魔力だ。水流の強弱に応じて変化する変幻アクションは絶妙な水流を発生させ、ヒラメの活性が高い低いに関係なく、リトリーブスピードの変化だけで食わせることが可能となった。テールにおいては潮流により形状が常に変幻自在にシルエットが変わり、ヒラメの食い気を奮い立たせます。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト21g
ビーチウォーカー ハウルフィッシュセット31g デュオビーチウォーカー ハウルフィッシュセット31gデュオ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シャッド、グラブに続く第三の波動
用途小魚をイメージさせるスリムなシルエットと尾部の先割れフィン。そしてボディ中央の体節と背中のバイブスフィン(背ビレ)が、新しいハウルフィッシュの特徴。薄い体節でボディを区切るだけでなく、背中のバイブスフィンで水を受けることにより、後ろ半分が細かく高速微振動(バイブレーション)してヒラメを誘う。横流れを受けてターンする際は、体節より後ろが一瞬、大きく曲がって、アクションが変化して食わせに繋がる。ワームマテリアルを見直したことに加えて、体節からテールまでが薄い設計のため、テールがブレずに飛んで飛距離がアップ。同時に糸絡みも軽減。また体節により、後ろ半分が容易に折れ曲がり、バイトの際に魚の口に入りやすい。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト31g
ビーチウォーカー アクシオン95S デュオビーチウォーカー アクシオン95Sデュオ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。
用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。タイプ固定重心・ヘビーシンキングレンジ0.6~1.5(m)フック4(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】3(#)アクション可変アクションウエイト30g
ビーチウォーカー ハウルフィッシュセット21g デュオビーチウォーカー ハウルフィッシュセット21gデュオ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シャッド、グラブに続く第三の波動
用途小魚をイメージさせるスリムなシルエットと尾部の先割れフィン。そしてボディ中央の体節と背中のバイブスフィン(背ビレ)が、新しいハウルフィッシュの特徴。薄い体節でボディを区切るだけでなく、背中のバイブスフィンで水を受けることにより、後ろ半分が細かく高速微振動(バイブレーション)してヒラメを誘う。横流れを受けてターンする際は、体節より後ろが一瞬、大きく曲がって、アクションが変化して食わせに繋がる。ワームマテリアルを見直したことに加えて、体節からテールまでが薄い設計のため、テールがブレずに飛んで飛距離がアップ。同時に糸絡みも軽減。また体節により、後ろ半分が容易に折れ曲がり、バイトの際に魚の口に入りやすい。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト21g
LDL40x1 OA クラス2 W150 調光 Panasonic(パナソニック)LDL40x1 OA クラス2 W150 調光Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41225【ランプ】LDL40S・N/14/26
...