カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「oal-16」の検索結果

L型アングルホルダー
オーム電機¥5,398税込¥5,9381袋(20個)当日出荷電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。トラスコ品番217-1451材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR全長(mm)33色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャプト
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T
京セラ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S
京セラ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S
京セラ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T
京セラ¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44




![OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036756-221202-02.jpg)