カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「oat1」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OATハウス肥料1号 OATアグリオ

    OATハウス肥料1号

    OATアグリオ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(15kg)
    当日出荷
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
    用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
  • 低荷重用防振ゴム OHNO(大野ゴム工業)

    低荷重用防振ゴム

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)接続方式両端おねじ固有振動数(Hz)15材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度HS20±5特性耐久性適合用途防振
  • 耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート オーデック

    耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート

    オーデック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    窒化ホウ素以上の耐熱性がある高純度のアルミナと無機系バインダーを配合した水性(弱酸性)タイプの耐熱潤滑離型剤です。高純度アルミナを主成分とする水性タイプの超高温用離型潤滑コーティング剤です。
    用途超高温下で使用されるセラミック、黒鉛型の離型剤として。真空蒸着のマスキング剤として。材質アルミナ微粉末、無機系バインダー白色使用温度範囲(℃)常温~1800℃容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)1800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷から48日以内出荷
    仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
  • サビチェンジ ユニテック

    サビチェンジ

    ユニテック
    119,980税込131,978
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • アジスト SD テイルウォーク

    アジスト SD

    テイルウォーク
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    新次元の軽量感を有するスタンダードアジングロッドに超短尺モデルとフロートリグ対応モデルが新登場。アジングロッドに必要不可欠な「軽さ」を徹底追求し、革命的な軽さを体現する次世代アジングロッドシリーズに、超短尺モデルとフロートリグ対応モデルが登場。S47/SSLは短くクイックなダートアクションを容易に再現でき、微細なルアー操作にも応えるショートソリッド搭載モデル。S84/TT FLOATは、強靭なバットセクションと繊細なチューブラーティップを備え、フロートリグでの水流変化やバイトを鋭敏に捉える専用機。
    継数(本)2
  • 耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート オーデック

    耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート

    オーデック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    有機と無機のバインダーを配合した水性ペイント状のユニークはBN系潤滑離型剤です。潤滑性のある窒化ホウ素系の皮膜の中で最も密着性があり固い皮膜を形成 色調はグレーです。
    用途ダイヤモンド工具成型時の離型剤として。はんだ用治具の溶融金属からの保護と付着防止に。
  • アミノハウス肥料S1号 OATアグリオ

    アミノハウス肥料S1号

    OATアグリオ
    14,980税込16,478
    1袋(15kg)
    欠品中
    養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%