カテゴリ
- 制御機器(6)
- スイッチ用銘板(1)
- 機構部品(2)
- グロメット、ゴム足(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 学童・教育用品(17)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 医療(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
- 千羽鶴印(エンテック)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- SMC(36)
- SPARKFUN(19)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- タカチ電機工業(2)
- スバル(2)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- グリーンクロス(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
「ob-13」の検索結果

オープンブッシュ
TRUSCO¥219~税込¥241~1セット(10個)ほか当日出荷パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色黒種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ
タカチ電機工業¥1,298税込¥1,4281台当日出荷本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂色オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタ
グリーンクロス¥5,698税込¥6,2681枚5日以内出荷ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4色蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
SparkFun LED Driver Breakout - LP55231
SPARKFUN¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷Description。The SparkFun LP55231 LED Driver Breakout is a self-contained solution for developing and deploying the nine-channel I2C LED controller. Remarkably simple, the breakout is equipped primarily with just the LP55231 LED controller IC, plus thrアズワン品番67-0419-94
コモンボード
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(1個)9日以内出荷信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回以下