カテゴリ

  • 作業工具(296)
  • 空調・照明・電設資材(243)
  • パソコン/周辺機器(229)
  • 建築金物(87)
  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 切削工具(69)
  • 研磨材(67)
  • 事務用品(61)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 制御機器(48)
  • 家電(41)
  • 安全保護具(35)
  • 電動工具(35)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • カー用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 測定用品(20)
  • 物流用品(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 電気材料(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 清掃用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 安全用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 作業服(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 医療(8)
  • 農具(8)
  • 保管用品(7)
  • テープ(7)
  • 溶接用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 手袋(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)

「ob」の検索結果

関連キーワード
1,786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工

    アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)

    日動電工(51件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
    材質硬質塩化ビニルアイボリー
  • ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機

    ブレッドボード OBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
  • OB MONITOR Pivot

    OB MONITOR

    Pivot
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
    用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
  • OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]

    OB高圧用異径ソケット

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研

    ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)

    東洋技研(3件のレビュー)
    71税込78特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
  • 折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ アズワン

    折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ

    アズワン
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。 積み重ね可能です。 洗浄や保管に適しています。 取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
    材質SUS304形状
  • アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工

    アウトレットボックスAタイププレート付4OB

    日動電工(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
    材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
  • 低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業

    低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ

    タカチ電機工業
    729税込802
    1台
    当日出荷
    本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
    材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • シート #3000BLUESHEET(OB) ユタカメイク

    シート #3000BLUESHEET(OB)

    ユタカメイク
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
    用途機械カバー、養生用シートなど。付属品シート紐(60cm)4本トラスコ品番337-0399材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)厚さ(mm)0.22長さ(m)4.34ハトメ数18番手3000(#)引裂強度(N)【縦】150【横】105ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.44耐久性約6カ月~1年引張強度(N/5cm)【縦】520【横】440
  • 高圧用キャップ(OB・SUS304) オサメ工業

    高圧用キャップ(OB・SUS304)

    オサメ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PP 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    5,199税込5,719
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワン

    PVDF 3方ストップコック OBシリーズ

    アズワン
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • OBスケルトンブラシ#321 大阪ブラシ

    OBスケルトンブラシ#321

    大阪ブラシ(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質(毛)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン全長(mm)192行数7行
  • 水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ アズワン

    水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
    材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304槽内寸法(mm)225×188×150安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ水槽容量(L)約5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御外寸法(mm)260×266(280) ※1×243温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~250℃アズワン品番1-3147-42
  • スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワン

    スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ

    アズワン
    1,198税込1,318特価
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
  • ロープ 標識ロープ(OB) 12×50 ユタカメイク

    ロープ 標識ロープ(OB) 12×50

    ユタカメイク
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示線径(mm)10.5長さ(m)50仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4黄/黒包装形態バンド掛巻
  • 高圧用Wフェルール(OB・SUS304) オサメ工業

    高圧用Wフェルール(OB・SUS304)

    オサメ工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    1,898税込2,088特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    3,598税込3,958特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    4,698税込5,168特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    1,798税込1,978特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    3,898税込4,288特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
  • ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30 ユタカメイク

    ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

    ユタカメイク
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-7076RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワン

    PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ

    アズワン
    5,498税込6,048特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
  • OBSシリーズ IDEC(和泉電気)

    OBSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質ゴム製(ニトリル系)グレー品名取付穴プラグ種類関連商品保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
  • LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(96件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学

    シリコンゴム栓(カラー)

    神田ゴム化学(23件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷から52日以内出荷
    耐熱温度(℃)150材質シリコン
  • サラサクリップ 0.5 ゼブラ

    サラサクリップ 0.5

    ゼブラ(78件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    エコマーク認定認定仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分)材質ボディ:樹脂シリーズサラサ方式ノック式最大径(Φmm)11.0先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
  • 無地スイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)

    無地スイーツパック/クリア

    HEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)
    489税込538
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
    仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
  • スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
    用途食器や厨房機器の洗浄材質ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)寸法(mm)83×140タイプ厨房用
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(90件のレビュー)
    51税込56特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ビットホルダー チャンピオンツール

    ビットホルダー

    チャンピオンツール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウ

    アルミ製踏み台 ハンドル付

    モノタロウ(55件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
    最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)70仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
  • ビジネス封筒 開封テープ付 モノタロウ

    ビジネス封筒 開封テープ付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    789税込868
    1パック(25枚)
    当日出荷
    A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。 薄手のカタログ等も送れます。 蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。
    用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。横幅(mm)340縦幅(mm)250材質コートボールサイズA4収納タイプA4収納坪量(g/m2)350郵便番号欄なしテープ開封テープ・封緘テープ付窓枠なし
  • コーンベット TRUSCO

    コーンベット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
    用途カラーコーン用重石。幅(mm)370高さ(mm)20質量(kg)2トラスコ品番363-8758材質ゴム
  • 18-0万能トング SUGICO(スギコ)

    18-0万能トング

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    野菜やパンなどの素材に最適です。
    シルバー材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...