カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「ob10-2」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無地スイーツパック/マット HEADS(ヘッズ)

    無地スイーツパック/マット

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(100枚)
    当日出荷
    あると便利な無地スイーツパック。高級感の出るマットタイプです。
    仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]幅(mm)70
  • 引込計器盤 NPOB 河村電器産業

    引込計器盤 NPOB

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 引込計器盤 EPOB 河村電器産業

    引込計器盤 EPOB

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 引込開閉器盤 NTKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 NTKOB

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
  • 引込開閉器盤 PEKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKOB

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PKNOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PKNOB

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKOB

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • ドアハンガー ニュートン10天井受二連 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10天井受二連

    ダイケン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
    用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0418材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62018年トラスコ掲載ページ2 1097
  • ヘロンリブ プラステックス

    ヘロンリブ

    プラステックス
    199,800税込219,780
    1巻
    3日以内出荷
    素足に心地よいスリップ防止マット。排水性の高い構造で、水場の安全対策に最適です! 理想的な4方向排水機能で、大量の水を排水できます。温かく素足に快適です。 高い耐久性。エンボス加工された表面はスリップ防止効果にすぐれています。 プールサイドや更衣室などにおすすめです。 床面を保護します。 抗菌処理済。 防炎適合品。
    用途プールサイド・シャワールーム・脱衣所・更衣室・マリンスポーツ・レジャー施設・旅客船内デッキ・効果的に排水したい場所など 滑りやすい場所のスリップ防止対策・水を使った作業場の冷え防止対策RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホアダプタ 中央精機

    スマホアダプタ

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
    仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合幅(mm)50-90適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155