カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ob14-4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載 SPARKFUN

    デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載

    SPARKFUN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力電流(A)1.2(平均)、3.2(ピーク)電源電圧(V)15(max)M)、2.7~5.5CC)アズワン品番64-5660-19
  • 露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータードライバ SPARKFUN

    モータードライバ

    SPARKFUN
    4,798税込5,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.。Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).。This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.。Note:。If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in the。Similar Products。below.。Get Started With the Motor Driver Hookup Guide。Features。Power supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V。Output current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)。Standby control to save power。CW/CCW/short-brake/stop motor control modes。Built-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuit。All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins。Filtering capacitors on both supply lines
    アズワン品番67-0395-99
  • 液晶保護フィルム マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マウス F4-I5U01OB-Aサイズ14インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種マウス F4-I5U01OB-Aサイズ14インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マウス F4-I5U01OB-Aサイズ14インチ(1920x1080)取付方式貼付タイプ/シリコン吸着特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種マウス F4-I5U01OB-Aサイズ14インチ 解像度(1920×1080)硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター マウス F4-I5U01OB-A 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種マウス F4-I5U01OB-A寸法(幅W×奥行D)(mm)316×188(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • 低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業

    低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ

    タカチ電機工業
    729税込802
    1台
    当日出荷
    本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂オフホワイト保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズ アズワン

    アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズ

    アズワン
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
    セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
  • OB用取付ベース OBPシリーズ タカチ電機工業

    OB用取付ベース OBPシリーズ

    タカチ電機工業
    579税込637
    1枚
    6日以内出荷
    OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応