カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「oc-15-a200」の検索結果
![BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984415-250617-04.jpg)
BOXFAN 熱交換器 盤内取付用
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。![ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)
ボックスファン 盤外側面取付型
オーム電機[配線パーツ]¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から3日以内出荷業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)15定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替




![BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984415-250617-04.jpg)

![ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)