カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)

「oc-15-a200」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]

    BOXFAN 熱交換器 盤内取付用

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]

    ボックスファン 盤外側面取付型

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
    適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
  • 交換用フィルタガード オーム電機

    交換用フィルタガード

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • フィンガード オーム電機

    フィンガード

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)15定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替