カテゴリ
- 測定用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(3)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「oc-222」の検索結果

TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ
TP-LINK¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット
TBC(タブチ)¥2,598税込¥2,8581個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ
TBC(タブチ)¥3,998税込¥4,3981個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(1個)当日出荷建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWAJIS規格JIS G-554
XX-2200用レザーケース
新コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用耐熱レザーケース
新コスモス電機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
レザーケース
新コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用クリップ付ストラップ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する落下防止用のストラップです。適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用アームベルト
新コスモス電機¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するアームベルトです。適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタです。用途汚れた際などに使用する交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用センサスペーサ
新コスモス電機¥599税込¥6591個4日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用フィルタ押え
新コスモス電機¥199税込¥2191個4日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタ押えです。用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用簡易点検治具
新コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する簡易点検治具です。用途日常の簡易点検に適合機種XO-2200,XC-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用安全ピンアダプタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用している安全ピンアダプタです。適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-IA121、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-ID213、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):C500-IM211、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):C500-ID112、置換え後(端子台18点):RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):RY10R2●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):C500-OA121,C500-OA222,C500-OA226、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ