カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「oc-231」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]

    液晶用クリーナー 詰め替え

    PLUS(プラス)[文具]
    799税込879
    1個(50枚)
    当日出荷
    ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
    材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません1枚の寸法(mm)140×180
  • OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ PLUS(プラス)[文具]

    OAクリーナー ウェットティッシュタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    799税込879
    1個(60枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    サッと取り出して、手軽に拭けるクリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。パソコン本体をはじめ、各種OA機器に。中身だけ簡単につめ替えられて、容器やケースを繰り返し使用できます。詰替え用タイプなので、できるだけゴミを少なく、低コストで利用できます。詰替え用をパックごと容器に差し込んで、簡単に詰替えができます。
    1枚の寸法(mm)140×200
  • NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK カプリコン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,679税込1,847
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-OC-D315C-XX 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-OC-D315C-XX

    近藤製作所
    375,630税込413,193
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)6.11繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-OC-XX-D315C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-OC-XX-D315C

    近藤製作所
    379,800税込417,780
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)6.11繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7