カテゴリ
- 制御機器(38)
- 卓上消耗品(10)
- オフィス家具(9)
- 農業機械(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(21)
- リスパック(9)
- Y2K(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- オーム電機(3)
- セフティー電気用品(3)
- AWJ(3)
- セキスイ(2)
- 三木プーリ(2)
- 河村電器産業(2)
- KEMET(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TANNER(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「oc-30」の検索結果

バイオ RP88-OC (30)
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(100点)5日以内出荷カチッとはまるドーム型の嵌合蓋。高さのある蓋が、盛り付けを美しく保ちます。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ88×37質量(g)3.4
オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷体にフィットするデザインで長時間の作業も快適。体重をしっかり受け止める、安定感抜群の肉厚ウレタンフォーム。座面厚さ:約50mm。背部厚さ:約40mm。レバー操作で最大135度まで倒せる、本格ロッキング&リクライニング機能搭載。約30度の範囲でお好きな角度に調整可能。ワンタッチレバー操作でガス圧昇降。座面高さの調節可能(39.5cm~47cm)。背部の高さ約5.5cm調節可能。キャスター付きで移動もラクラク。外部機関による試験実施で安心安全。・背もたれ耐久性:5万回。・座面耐久性:10万回用途オフィスチェア、椅子として。おしゃれ 事務椅子 ワークチェア OAチェア メッシュチェア ハイバックチェア材質構造部材:(座部) 合板/ポリプロピレン、(背部) ポリプロピレン、(連結部) 金属(スチール)、(背部カバー) ポリエチレン、(脚部) ポリアミド、(表面加工) 連結部 エポキシ樹脂塗装、(張り材) ポリエステル、(クッション材) ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×61.5-84×78-101組立時間約30-40分
鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト
TECH(1件のレビュー)¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷から7日以内出荷主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。材質鉄最大隙間(mm)6.5
TKG 18-8スマート オーガナイザー 3段2列(6ヶ入)
TKG¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×490×345材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン
折りたたみコンテナ
セキスイ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
EL 角パイプアウターキャップ
AWJ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
Omadaハードウェアコントローラー OC300
TP-LINK¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷【英語パッケージ】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
保冷折りたたみコンテナー 本体・蓋セット
EBM(江部松商事)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質本体フタ外側:PE・PP、本体フタ内側:発泡PP容量(L)29外寸(mm)530×366×H280内寸(mm)466×302×H204EBM品番5633410
EL 丸パイプアウターキャップ
AWJ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)ほか当日出荷から15日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
ヒシ ASKOC-30本体・蓋セット GN 緑
三菱ケミカル¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷折りたたみができる保冷・保温コンテナです。洗浄ができて衛生的です。硬質スキン層採用で丈夫で長持ちです。リサイクルが可能で環境に優しいです。用途食品用コンテナ仕様フタ付トラスコ品番419-1544材質ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)発泡質量(kg)2.7外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)302有効内寸法・高さ(mm)204有効内寸法・幅(mm)466
EL ワイド角パイプアウターキャップ
AWJ¥2,298~税込¥2,528~1セット(5個)4日以内出荷から6日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
バイオ MFR 30-OC
リスパック¥999税込¥1,0991袋(50点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ132×26質量(g)6
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
バイオ MF 30-OC2
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)Φ132×37質量(g)6.7
HDMI-AOC CABLE
関西通信電線¥74,980税込¥82,4781本(30m)6日以内出荷4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応![HDMI2.1-AOC/30.0 30m HDMIケーブル [30m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423176-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/30.0 30m HDMIケーブル [30m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)30コネクタ形状HDMI-HDMIプラグ金メッキケーブル種類スタンダード
バイオPET 美鮮 30 OC
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷美鮮30シリーズに対応する蓋です。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)243×182×47質量(g)20
バイオカップ ツブNK30 OC
リスパック¥1,098税込¥1,2081袋(50点)5日以内出荷クリーンカップ ツブシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)175×127×23質量(g)9



































![HDMI2.1-AOC/30.0 30m HDMIケーブル [30m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423176-231113-02.jpg)