カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「oc-32」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 アイリスオーヤマ取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。 取手付きなので買い物かごとしても使用できます。 積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし材質ポリプロピレン
バイオ コレクション N 32-OC リスパックバイオ コレクション N 32-OCリスパック
1,998税込2,198
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)316×107×29
折りたたみメッシュコンテナ アイリスオーヤマ折りたたみメッシュコンテナアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多目的に使用できる折りたたみ式メッシュコンテナです。 使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)10
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MZ0512EFF100-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MZ0512EFF100-I/PTMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 100デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 (ブートフラッシュ) kB、512 (フラッシュ) kB最大周波数 200MHzRAMサイズ 128 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6USARTチャネルの数 0最大イーサネットチャンネル数 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC32MZ2048EFH144-I/PH MICROCHIPMicrochip マイコン, 144-Pin TQFP PIC32MZ2048EFH144-I/PHMICROCHIP
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 PIC32MZパッケージタイプ TQFP実装タイプ 表面実装ピン数 144デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 160 kB (ブートフラッシュ), 2.048 MB (フラッシュ)最大周波数 200MHzRAMサイズ 512 kBUSBチャンネル 3PWMユニット数 1 16/32 bitSPIチャンネル数 6CANチャンネル数 2最大イーサネットチャンネル数 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
120mmPWMケースファン CPS120mmPWMケースファンCPS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
バイオ 華ノ枠 32-12 OC リスパックバイオ 華ノ枠 32-12 OCリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。環境対応素材。花皿形状で華やぐ、多点盛りの極上感。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)320×121×45
とんがりキャップ オフィスマインとんがりキャップオフィスマイン
5,898税込6,488
1セット(50個)
当日出荷から翌日出荷
仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
Microchip マイコン, 144-Pin LQFP PIC32MZ2048EFH144-I/PL MICROCHIPMicrochip マイコン, 144-Pin LQFP PIC32MZ2048EFH144-I/PLMICROCHIP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 / 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz - 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 / 倍精度演算に対応 microMIPS モードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス - I2S / LJ / RJ経由の通信、SPI / I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 / 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 - 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール x 2 - 一部のモデルは非対応 UARTモジュール x 6 4線式SPIモジュール - 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 / 100イーサネット(MII / RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール - 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ x 9 - ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) / 入力比較(IC)モジュール x 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) - 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)
仕様ファミリー名 = PIC32MZパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 200MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 6標準動作供給電圧 = 2.1 → 3.6 V寸法 = 20 x 20 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX150F128B-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX150F128B-I/SOMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(3個)
7日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボデー(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)ボデー(エアクリーナ)BIGM(丸山製作所)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
備考33フクム部品名称ボデー(エアクリーナ)関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB)図解NoMS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.49、MS651DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.49、MS653DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.49、MS653DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.32、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.32、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.49、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.32など
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC32MX270F256B-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP PIC32MX270F256B-I/SPMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = M4K、MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x OTGSPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.3 → 3.6 V寸法 = 35.6 x 7.5 x 3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PH MICROCHIPMicrochip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PHMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24E●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 144●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 536 kB●最大周波数: 60MHz●RAMサイズ: 52 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 4●USARTチャネルの数: 0●LINチャネルの数: 0mm●MicrochipのPIC24E汎用マイクロコントローラファミリは、最高速度70 MIPSのコア、優れた性能とコード密度を特長としています。この製品は、優れたADC性能、拡張CAN通信、8ビットパラレルマスタポート経由の使いやすいグラフィック表示インターフェース、広範なデータ移動に対応できる最大15個のDMAチャンネルを備えています。このデバイスは、さまざまなパッケージと拡張温度オプション(125 ℃)で提供されています。動作範囲: 3.0 → 3.6 V、-40 → +85 oC、DC → 70 MIPS 3.0 → 3.6 V、-40 → +125 oC、DC → 60 MIPS PIC24E MCUコア: モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セット 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 16×16乗算 32/16及び16/16除算 アドバンスドRoHS指令(10物質対応)対応