カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「oc-40n」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング

    手動式オイルチェンジャー

    新日石トレーディング(72件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
    用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
  • 折りたたみコンテナ用 セキスイ

    折りたたみコンテナ用

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。フタをした状態でも積み重ね可能です。OC-30B、OC-40L、OC-50L、OC-50Nに使用可能です。
    トラスコ品番836-2523材質ポリプロピレン(PP)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ8 0711
  • 中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWMモデル

    三木プーリ
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    種類ギヤードモーター極数(P)4
  • 中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ

    中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ

    三木プーリ
    279,800税込307,780
    1台
    30日以内出荷
    型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)