カテゴリ
- 制御機器(7)
- 保管用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 清掃用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 農業機械(3)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- セキスイ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- リスパック(3)
- RS PRO(3)
- セフティー電気用品(3)
- イマオコーポレーション(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三木プーリ(2)
- 土牛(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- UNITED AUTOMATION(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニトムズ(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「oc-50」の検索結果

折りたたみコンテナ OC-50L
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。トラスコ品番387-0570材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64最大積載荷重(kg)20適合カード差しOCK-110(別売)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)492
オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。材質ポリプロピレンフタの有無なし
ラインテープ E-OC
ニトムズ¥99,980税込¥109,9781箱(18巻)ほか当日出荷から12日以内出荷はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
オイルキャッチャー(ロールタイプ)
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷から3日以内出荷親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。用途オイル用。材質非公開幅(mm)500厚さ(mm)4タイプ天然繊維ロールタイプ対応オイル
オイルキャッチャーマット(3層タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。長さ(mm)900幅(mm)500厚さ(mm)5色グリーン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5吸油量(L/枚)2材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP)吸収量(L/枚)2裏面加工なし
ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)
日東エルマテリアル¥99,980税込¥109,9781箱(18巻)当日出荷から19日以内出荷はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
オイルキャッチャーフロアタイプ
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781箱(50枚)翌日出荷飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造ニードルパンチ仕上げ。表層は油を吸い込み、摩擦に強く、作業場を明るくするグリーン層、中心層は油吸着に優れた天然ウール層、裏層は摩擦滑り防止層。用途オイル用。工場出入り口、機械周り、通路に仕様油吸収量(L/枚):1.8トラスコ品番283-3620厚さ(mm)7材質/仕上表:ポリエステル、中:ウール、裏:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9対応オイルサイズ(mm)500×900
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
折りコン用内袋 50L
オルディ¥1,998税込¥2,1981冊(100枚)9日以内出荷50L折りたたみコンテナ用の内袋です。現在保有の折りたたみコンテナに簡単に装着でき、収納物の汚れを防止します。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋、収納袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.01色半透明容量(L)50耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約900(510)×750
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ
HARIO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から93日以内出荷耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)
OWON(オウオン)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から33日以内出荷CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
バイオ MF 50-OC2
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)当日出荷から5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)Φ150×37質量(g)8.5
クリーンソックス(油・液体専用)
Gシステム¥23,980~税込¥26,378~1箱(15本)ほか7日以内出荷吸収度抜群!油・液体の吸着剤。クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。強力で速やかな吸収作用。大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)簡単な廃棄処理。 油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(ガード付)
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。4角ガード付と片側ガードなしタイプがあります。車輪はナイロン車輪とエラストマー車輪の仕様があります。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。材質ポリプロピレン色ブルー使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)113.35荷台寸法(幅)(mm)404ストッパー○キャスター径(Φmm)75荷台寸法(奥行)(mm)568
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
HDMI-AOC CABLE
関西通信電線¥84,980税込¥93,4781本(50m)6日以内出荷4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応![HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423194-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)50コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類スタンダード
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
バイオカップ 101パイ OC2 1P50
リスパック¥879税込¥9671袋(50点)5日以内出荷一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPETです。蓋のみ、本体は別売りです。[原産国]日本。材質バイオPET寸法(mm)Φ101×31質量(g)3.8
バイオPET 魅せ盛桶 50-OC
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(10点)5日以内出荷折り箱のような重厚感。精肉・鮮魚でもお使いいただける、汎用性の高い柄です。本体は別売りです。[原産国]日本。材質バイオPET寸法(mm)395×395×41質量(g)88
折りたたみコンテナ用
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。フタをした状態でも積み重ね可能です。OC-30B、OC-40L、OC-50L、OC-50Nに使用可能です。トラスコ品番836-2523材質ポリプロピレン(PP)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ8 0711
メッキツールフック 50H-OC01
土牛¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ベルト幅50mm用のプレートに、楕円型のカラビナが取り付けられたツールフックです。カラビナ部分に工具差しを取り付ければ、工具差しを低い位置に保持できるようになります。全長(mm)100質量(g)80
メッキツールフック 3Way 50H-OC02
土牛¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ベルト幅50mm用のプレートに、楕円型のカラビナと、筒、J字型フックが取り付けられたツールフックです。モンキーレンチやウォーターポンププライヤーの収納に便利です。全長(mm)143質量(g)110
カルーラ台車 50N
CONDOR(山崎産業)¥8,198税込¥9,0181台13日以内出荷集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-50L [FU757-050X-MB]材質フレーム:アルミ・樹脂車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)558内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×370×27荷台寸法(奥行)(mm)394材質(荷台)アルミ・樹脂

















![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02922329-260824-02.jpg)













![HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423194-231113-02.jpg)