カテゴリ
- 制御機器(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「oc11g」の検索結果

押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
ヘッドシェル AT-LH11H
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様仕様PCOCC付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
ホルダASSY
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷備考76,87フクム部品名称ホルダASSY図解NoSSA-G550エンジン エンジン(フライホイール・スタータ)部品_No.17、SSA-S602DXM エンジン スタータ分解部品_No.11、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.72、BSA-650C -1シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.74、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.16、SSA-S1002 エンジン フライホイール・スタータ ~2004年6月部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.74、SSA-Z500 エンジン (フライホイール スタータ)部品_No.17、BSA-662 1062シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.19、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネトなど