カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「oc2-r4p」の検索結果

POCレコーダー
マスプロ電工¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)
バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム
マスプロ電工¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷セット内容OC2-B2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【レコーダー】55×325×256、【カメラ】70×70×167色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム
マスプロ電工¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷セット内容OC2-D2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応