カテゴリ

  • 農業機械(122)
  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「oc4s」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(15個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • S Series(SF4-3DOC) SMC

    S Series(SF4-3DOC)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    9日以内出荷
  • 仮設電灯分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯分電盤

    セフティー電気用品
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイアン オールドシャトーフェンス ミニタイプ 住まいスタイル

    アイアン オールドシャトーフェンス ミニタイプ

    住まいスタイル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(4枚)ほか
    3日以内出荷
    均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの。 古城のような麗しさ。 。 プロのガーデナーが手がけたようなお庭に。 深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を。 漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアン。 フェンスです。 。 ちょっとさびしい玄関付近や、外壁沿いの味気ない。 花壇などに、華やかで高級感のあるフェンスを。 プラスすれば、立体感・躍動感が生まれます。 。 お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。 薔薇やクレマチスなどのツル性の植物を。 からませれば、よくあるメッシュフェンスの。 グリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。 。 エッジングに絶妙のサイズ感。 高さ92cmのミニタイプは、またぐことは。 できないけど、低めで見た目に圧迫感がない、。 絶妙の高さ。 。 立ち入ってほしくないエリアへのエッジングに。 最適で、工事や見積もりといった面倒な手間を。 かけずに、まるで造り付けのようなフェンスが。 設置できます。 。 幅72cmのワイドサイズなので、お庭をぐるっと。 囲みたい場合でも、少ない枚数でカバーでき、。 コストパフォーマンスに優れています。。アイアンフェンス ロータイプ バラ ホワイト ブラック。
    用途アイアンミニフェンス:ミニフェンス ガーデニングフェンス境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 家庭菜園 屋外 約幅70 高さ90cm材質スチ-ル質量(kg)1枚/2.2仕上粉体塗装組立時間2人で20分寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約720×約920×約15
  • 仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯動力分電盤

    セフティー電気用品
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX250F128B-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX250F128B-I/SP

    MICROCHIP
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX150F128B-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX150F128B-I/SP

    MICROCHIP
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 131 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0寸法 = 1.4 x 0.295 x 0.15インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX250F128D-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX250F128D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 131 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ。Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。マイクロコントローラの機能 CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)周辺機能 ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール - モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ - 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネルオーディオ / グラフィック / タッチHMI機能 データ通信 - I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス - SPI及びI2C マスタクロック - 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) - 一部のモデル通信インターフェイスの機能 USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ - モデルによって異なる 2個のUARTモジュール - LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MX、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 44、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 32bit、プログラムメモリサイズ = 131 kB、最大周波数 = 40MHz、RAMサイズ = 32 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 5、SPIチャンネル数 = 2、UARTチャンネル数 = 2、イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX250F128D-50I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX250F128D-50I/PT

    MICROCHIP
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 131 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin VTLA PIC32MX170F256D-I/TL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin VTLA PIC32MX170F256D-I/TL

    MICROCHIP
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(61個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: VTLA●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 + 3 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 2●I2Cチャンネル数: 2●PCIチャンネル数: 0mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX270F256D-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX270F256D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 64 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 256 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 5●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット(シリンダヘッド) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(シリンダヘッド)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット(シリンダヘッド)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.17、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.29、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.17、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.29、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.17、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.29、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.17、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.29、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.29、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.17、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.17、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.17、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.29
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX550F256H-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX550F256H-I/PT

    MICROCHIP
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(160個)
    8日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC32MX270F256B-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC32MX270F256B-I/SP

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = M4K、MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x OTGSPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.3 → 3.6 V寸法 = 35.6 x 7.5 x 3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC32MX250F128B-I/SS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC32MX250F128B-I/SS

    MICROCHIP
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(47個)
    8日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX170F256B-50I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX170F256B-50I/SP

    MICROCHIP
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(15個)
    8日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 256 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX550F256L-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX550F256L-I/PT

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(119個)
    8日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = M4K、MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 5プログラムメモリタイプ = フラッシュmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX150F128B-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX150F128B-I/SO

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(3個)
    8日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカンツギテ BIGM(丸山製作所)

    アイカンツギテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アイカンツギテ図解NoMS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.4、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.4、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.4、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.4、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.4
  • フユーエルゲージアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    フユーエルゲージアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    備考5フクム部品名称フユーエルゲージアセンブリ図解NoMSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.4
  • カバーASSY(オイルクーラ) BIGM(丸山製作所)

    カバーASSY(オイルクーラ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カバーASSY(オイルクーラ)図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.102、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.102、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.105、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.105、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.105、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.101、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.105、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.105、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.102など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥129税込¥142
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.19、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.19、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.19、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.26
  • ノズルホルダアッシ BIGM(丸山製作所)

    ノズルホルダアッシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルホルダアツシ図解NoMS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.21、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.5、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.21、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.21、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.5、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.5、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.21
  • ピストン ピン BIGM(丸山製作所)

    ピストン ピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン ピン図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.61、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.61、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62
  • フライホイルCP BIGM(丸山製作所)

    フライホイルCP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    8日以内出荷
    備考56フクム部品名称フライホイルCP図解NoMSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.57、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.55、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.57、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.57、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.57、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.55、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.57、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.57
  • スタータ アッシ BIGM(丸山製作所)

    スタータ アッシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    8日以内出荷
    備考68~89フクム部品名称スタータ アッシ図解NoMS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.51、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.51、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53
  • バルブ(エキゾースト) BIGM(丸山製作所)

    バルブ(エキゾースト)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブ(エキゾースト)図解NoMS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.110、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.110、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.110、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.106、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.110、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110
  • レギユレータステー BIGM(丸山製作所)

    レギユレータステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レギユレータステー図解NoMS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.58、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.58、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.58、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.13、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13、MSA753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.13など
  • ボウシンゴム(2) BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム(2)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボウシンゴム(2)図解NoMS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.43、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.26、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.43、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.43、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.26、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.26、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.43、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.26、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.26、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンクなど
  • ノズルホルダ キツト BIGM(丸山製作所)

    ノズルホルダ キツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    備考5~7フクム部品名称ノズルホルダ キツト図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.17、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.17、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.17、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.20、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.17
  • ノズルピース BIGM(丸山製作所)

    ノズルピース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルピース図解NoMSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.22、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.22、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.22、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.22
  • トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.5、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.5、MS753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.5、MSA753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.5、MSA755DR6S-K(13) エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.5
  • ピストン ピン サークリツプ BIGM(丸山製作所)

    ピストン ピン サークリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン ピン サークリツプ図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.63、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.62
  • カバー(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)

    カバー(エアクリーナ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    備考35,36フクム部品名称カバー(エアクリーナ)図解NoMS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.34、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.51、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.51、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.34、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.51など
  • ケースアセンブリ(スパイラル) BIGM(丸山製作所)

    ケースアセンブリ(スパイラル)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    備考2,8~10フクム部品名称ケースアセンブリ(スパイラル)図解NoMS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.1
  • セイゲンソウチASSY(フユーエル) BIGM(丸山製作所)

    セイゲンソウチASSY(フユーエル)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称セイゲンソウチASSY(フユーエル)図解NoMS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.27、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.27、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.30
  • エアクリーナ アッシ BIGM(丸山製作所)

    エアクリーナ アッシ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    備考30~38フクム部品名称エアクリーナ アッシ図解NoMS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.29、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS653DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.29、MS653DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.29、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.29