カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
「ocr-rct01w」の検索結果

リモコンコンセント 電気器具用800W対応
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)