カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ocw-11r」の検索結果

押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。適合本体TWシリーズ材質ゴム製 (ニトリル系)材質(本体)ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D9寸法AΦ32寸法CΦ31操作部押ボタンスイッチ