カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「od361321bcr」の検索結果

LEDダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ