カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 農業・園芸資材(2)
- オフィス家具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ods-10」の検索結果

油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄容量(mL)420タイプエアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドアストッパー ドアえもん
OMSORG(オムソリ)¥7,098~税込¥7,808~1箱(5パック)欠品中玄関ドアに取付することでドアが閉まるのを一時的に抑える事が出来る商品です。 高さがある程度調整できますので、多少段差のあるところでも対応することができます。 取替えゴムには合成樹脂を使用している為、床面に汚れが付きにくいです。用途木扉用、鉄扉用セット内容本体:1本、木製ドア用ビス(Φ3.5×16mm):2本、鉄製ドア用テクスビス(Φ3.5×16mm):2本材質本体:スチール、キャップ:合成樹脂幅(mm)30高さ(mm)240
両頭ビット10本組
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先硬度HRC最高:約62入数10本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ガーデンリビング4点セット
ホームテイスト¥36,980税込¥40,6781台10日以内出荷ソファ本体とテーブルは金具を使用していないオールプラスチック製で組み立て簡単。軽量設計なので、室内からバルコニーやテラスへの移動も簡単に行うことができます。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、4点セットとして。色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1Pソファ】58.5×61×75.5 / (SH)41【2Pソファ】112×61×75.5 / (SH)41【テーブル】58×51×42素材ポリプロピレン ポリエステル
ガーデンリビング 4点セット
ホームテイスト¥57,980税込¥63,7781台10日以内出荷ソファ本体とテーブルは金具を使用していないオールプラスチック製で組み立て簡単。軽量設計なので、室内からバルコニーやテラスへの移動も簡単に行うことができます。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、4点セットとして。色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1Pソファ】68×63×76 / (SH)44【2Pソファ】120×63×76 / (SH)44【テーブル】71×51×38.5素材ポリプロピレン ポリエステル アクリル