法人向け業務用タブレット京セラ翌日出荷
壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし