カテゴリ

  • 安全用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)

「oe-45at」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカオースミ電機(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
同軸コネクタ N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
アッテネーター 通電仕様 DXアンテナアッテネーター 通電仕様DXアンテナ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g)16周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下インピーダンス(Ω)75
10dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ10dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)10±0.8、(70~770MHz)10±0.8、(770~1489MHz)10±1.0、(1489~2150MHz))10±1.0、(2150~2681MHz))10±1.0、(2681~3224MHz))10±1.0
BNC型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井埋込みスピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
15dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ15dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm壁掛スピーカーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHzスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
減衰器 マスプロ電工減衰器マスプロ電工
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)Φ15×50電流(A)1(DC15V・AC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
同軸コネクタ S型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプS
音量調整用ボリュームコントローラ Panasonic(パナソニック)音量調整用ボリュームコントローラPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様音量調整5段階
Nコネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)Nコネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
55,980税込61,578
1個
12日以内出荷
N型 10W 20dB 固定減衰器(アッテネータ)です。 減衰量は6GHzまで20±1.1dB。
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22TPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット使用温度範囲(℃)-10~50穴径(Φmm)(天井加工)225材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)