カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「of-11m」の検索結果

プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,298税込¥1,4281セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。仕様アルミ箔材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
先付けプラ塗代カバー (八角用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)翌日出荷塗代カバーを先に固定してから、配管の向きに合わせてボックスが固定できます。(配管後でもボックスの方向が調整できます。) 先付けですから塗代カバー(器具)の位置決め(方向)が正確にできます。仕様アルミ箔材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類丸型(丸孔カバー)、塗代付
耐熱プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット(10個)翌日出荷コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OFL-11PYH、八角用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(OFL-11PYH、八角用は除く) ワンタッチタイプはトロ侵入を極力おさえ、PC工法に最適です。 ワンタッチタイプはメーカー樹脂ボックス専用です。仕様アルミ箔材質耐衝撃性樹脂(HI)色エンジ
耐熱プラ塗代カバー (ノック付) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥2,398税込¥2,6381セット(10個)翌日出荷ノックを利用してPC板に簡単に取り付けられ、トロの侵入もほとんどありません。(ボルトの固定もできます。)種類丸型(丸孔カバー)材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付色エンジ
Schneider Electric シリアルModbus BMX
シュナイダーエレクトリック¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応














![2インチINPウェハ 研究用[S-C-N/S 100 ]片面ポリッシュ アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84411935-241017-02.jpg)