be quiet! LIGHT BASE 500 Black BGW83be quiet!4日以内出荷
・シンプルなデザインとゲーミングの基本価値「性能・使いやすさ・機能性」を追求・GPUへ直接送風する角度付きスライド式サイドファンフレーム・ケース底面と揃う低位置ファンベイにファン設置可能・Pure Wings 3 120mm PWMファンを4基標準搭載で優れたエアフロー・360mmラジエーター、ATXマザーボード、HDD×2、SSD同時搭載に対応・PSU位置を2種類選択可能、背面コネクタ対応マザーボードにも対応・RGB非搭載で落ち着いたエレガントな外観・メーカー保証3年
仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【ラジエーターサポート】Top: 120 / 240 / 360【限度】CPU cooler: up to 185、PSU: up to 200、GPU: 400材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)432×305×436質量(kg)10.91色黒サイズミドルタワーシリーズLIGHT BASE 500回転数(min-1[r.p.m])1600 | 1500型番BGW83スロット【PCI】7ファン1x Pure Wings 3 120mm PWM、3x Pure Wings 3 120mm PWM Reverse【サポート】Top: 2×140 / 3×120、Side: 3×120、Bottom: 3×120、Rear: 1×140 / 1×120RoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB Type C Gen. 2, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined)対応マザーボードATX / M-ATX / Mini-ITX support BTF MBドライブベイup to 2×2.5 (2 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)コントローラ【FAN】なし