カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)

「ofdm」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • 無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル。大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz。 トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
    付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • 高速同軸モデム DXアンテナ

    高速同軸モデム

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    導入コストの大幅削減が可能です。 速くて安定した通信環境が確保できます。 機器設定が簡単です。 伝送距離の長延化が可能です。 セキュリティ機能搭載しています。
    用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に
  • AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター BUFFALO(バッファロー)

    AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    8日以内出荷
    1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体
    付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード色ホワイト質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)20.4周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1