カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ofl-sg-p2b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC接点構成1aスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作特性モーメンタリー動作力9N(0.9kgf)付属コード0.75mm2 2芯1.5m
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    2,698税込2,968
    1個
    21日以内出荷
    ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-P2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.4×深さ8袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ6~8以内にて締付トルク78.4Nで行ってください。
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or ホワイト質量(g)120保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)