カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
「og-1040k」の検索結果

PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(83件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入
デンゲン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
R134aPOEオイル入ガス缶
デンゲン¥18,980税込¥20,8781箱(12本)当日出荷全車使用可能ガス缶仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り適合ガス134a危険物の類別非危険物