カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「og254507」の検索結果

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ