カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「og254873r」の検索結果

バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9構造防雨・防湿・高気密SB/薄型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ