カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oh-50」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリストラップ用 油吸着材 オイルホールド OH50G(50入) 田辺商事

    グリストラップ用 油吸着材 オイルホールド OH50G(50入)

    田辺商事
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    50枚入。グリストラップの油吸収材です。水は吸わずに油だけ吸収します。グリストラップの槽に浮べておくだけで油を吸収します。1枚当り50gの吸収材入で約2kg以上の油だけを吸収します。吸収後は簡単に廃棄が出来ます。自治体によっては可燃ごみと一緒に廃棄が可能です。
  • ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
    材質ポリプロピレンフタの有無一体型
  • ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(12件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    パートⅡソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    衝撃に強いPVC製です。
    用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチ

    ハンディ型 デジタル顕微鏡

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
    用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
  • グリストラップ用油吸収材 オイルホールド カンダ[厨房用品]

    グリストラップ用油吸収材 オイルホールド

    カンダ[厨房用品]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリストラップ用吸収材 取り扱いがとても簡単 驚異の油吸収力 天然素材で環境に優しい グリストラップにたまった油を簡単に かつ確実に回収できる製品です! グリストラップの油槽に入れるだけで油を良く吸収する製品です。 特別な装置は必要なく、誰でも簡単に清掃できます。ネット構造になっていて取り出しもいたって簡単です。 一般的な合成繊維(ポリプロピレン)に比べて約4倍の油を吸収します。また、油を吸っても水に沈みません。
    質量(g)50/ネット入対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×30~40
  • 密閉型ヘッドホン3M+延長2M ELPA

    密閉型ヘッドホン3M+延長2M

    ELPA(5件のレビュー)
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
    付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンコード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ペーパーコーンミニ サンフレックス

    ペーパーコーンミニ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10個)
    当日出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。材質和紙研磨材長さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材木材、樹脂、金属
  • SMS再剥離両面テープ セキスイ

    SMS再剥離両面テープ

    セキスイ
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
    用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
  • ペーパコーンミニセット サンフレックス

    ペーパコーンミニセット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
    セット内容Φ7mm×16mm(#180)、Φ6mm×16mm(#240)、Φ5mm×16mm(#320) 各5個スクリューマンドレル(軸径2.34mm)2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • YPS・作業台用 背面手すり YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 背面手すり

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    YPS作業台のオプション品。900mm・1100mmと2段階で高さ設定が可能です
  • ミニオイルヒーター アイリスオーヤマ

    ミニオイルヒーター

    アイリスオーヤマ
    6,290税込6,919
    1台
    翌日出荷
    コンパクトサイズなので置き場所を選ばす、様々なシーンで活躍します。 温風が出ないのでお子様にも安全で、ゆっくり暖め空気を汚さないクリーンな暖房です。喉の乾燥も防げます。 軽量タイプで取っ手が付いているので、持ち運びもらくらく。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
    寸法(mm)140×385×245質量(g)3200消費電力(W)50Hz:500、60Hz:480
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(70mm用) カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(70mm用)

    カナフジ電工
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    アウトサイドベンドの親桁70mmタイプに使用します。
    種類アウトサイド・ベンドカバー(70mm)
  • プリンター用紙 写真用紙 光沢 印画紙 最上級グレード紙 厚手 コピー用紙 ホワイト エレコム

    プリンター用紙 写真用紙 光沢 印画紙 最上級グレード紙 厚手 コピー用紙 ホワイト

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モチーフに命を吹き込む。銀塩写真の深みを実現し空気のゆらぎまで伝える本物の写真用紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、コンテストへの応募作品や飾って楽しみたい方におすすめの最上級グレード紙です。
    ホワイト用紙写真用紙坪量(g/m2)251
  • コレット CH16OHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16OHグループ

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/OHクーラントコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • アジャスタブルキャスター,ウレタン車 ナンシン

    アジャスタブルキャスター,ウレタン車

    ナンシン
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
    種別一般キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)94×94プレート寸法X×Y(mm)118×118取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイプアジャスター付キャスターアジャスターベース径(Φmm)48車輪タイプ単輪
  • ケーブルラック用カバー アウトサイド・ベンドカバー(70H用) カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー アウトサイド・ベンドカバー(70H用)

    カナフジ電工
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    アウトベンドの親桁70mmタイプに使用します。
  • OH用コレットホルダー(スリーブ) ALPS TOOL(アルプスツール)

    OH用コレットホルダー(スリーブ)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms) OWON(オウオン)

    高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)

    OWON(オウオン)
    61,980税込68,178
    1台
    32日以内出荷
    【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms 【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz 【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ 【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKOHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKOHグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:専用品(390-1083701) ドレンワッシャー:12x20x1.5 フィラーキャップOリング:OH-01 フィルターカバーOリング:専用品(390-1083705) ドリーム50 AC15全車種 ●下記のメーカー製パーツに適合 モンキー/ゴリラ用ULTRAクラッチKIT エイプ系ULTRAクラッチカバーKIT グロム用クラッチカバーKIT
  • カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    高さ(mm)7.8ケーブルスタンダード特性難燃導体数4 pair U/UTP
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
  • 超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ロングサイズ

    大見工業
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • 超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショートサイズ

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業

    ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。
    用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬耐熱温度(℃)1200
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
  • 強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

    大見工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 版画絵具油性100ml しろ サクラクレパス

    版画絵具油性100ml しろ

    サクラクレパス
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。専門家にもご愛用いただいている商品です。
    奥行(mm)32製品質量(g)173縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
  • <MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OH-G1706FFシリーズ(15000kcal/h)専用部材 ノーリツ

    OH-G1706FFシリーズ(15000kcal/h)専用部材

    ノーリツ
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    Φ50の排気筒の現場取り替え用、給排気筒径をΦ80からΦ50へサイズ変更します。[OH-G1706FFシリーズ専用]
    仕様【給排気延長限界】3m1.5曲がり以内 ※高地切り替えコネクタの切り替えが必要ですセット内容給気ホースセット/ストッパーリング×3個/90°エルボ×1個/45°エルボ×1個/ホースバンド×2個
  • <MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S DX-DHSR-OH DIJET(ダイジェット工業)

    リーマ 超硬S DX-DHSR-OH

    DIJET(ダイジェット工業)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング
  • イオン交換樹脂実験セット ナリカ

    イオン交換樹脂実験セット

    ナリカ
    51,000税込56,100
    1個
    5日以内出荷
    イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
    仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
  • 陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)

    寺田ポンプ製作所
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
    種類セルプラポンプ
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
"oh-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷