カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全標識(1)
絞り込み
「oh-sk」の検索結果

オートドライデシケーター(遮光タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥61,900税込¥68,0901個当日出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ
アズワン¥60,000税込¥66,0001台翌々日出荷新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)
動物柄置き配ステッカー
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷動物柄置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付
アズワン¥73,900税込¥81,2901台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付
アズワン¥76,400税込¥84,0401台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付
アズワン¥76,400税込¥84,0401台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。校正証明書一般校正(中国語)