カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 物流用品(3)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「oh工業」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(12件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(6件のレビュー)
659税込725
1パック(2個)
当日出荷
衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業プラハンマー替ヘッドオーエッチ工業(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
木柄 ソフトハンマーOF用 オーエッチ工業木柄 ソフトハンマーOF用オーエッチ工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ソフトハンマー用種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900柄長さ(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理
グラスショックレスハンマー オーエッチ工業グラスショックレスハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業カッパーハンマー替ヘッドオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド
電動ワイヤーホイスト オーエッチ工業電動ワイヤーホイストオーエッチ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ TKK電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープTKK
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール
OHキット 35F-1 BIGM(丸山製作所)OHキット 35F-1BIGM(丸山製作所)
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様26,31~34,37,39,44,46,65,76~78フクム規格MW35F図解NoMW3501K 部品 OHキツト 35F-1_No.117、MW3501B 工業用ポンプ部品 OHキツト 35F-1_No.119
ショックレス替ヘッド オーエッチ工業ショックレス替ヘッドオーエッチ工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途ショックレスハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-10~80寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10寸法B(mm)115ピン長さ(mm)115寸法H1(mm)81寸法H2(mm)31寸法W1(Φmm)108寸法W2(Φmm)115寸法W3(mm)100適合#15RoHS指令(10物質対応)対応