「ohp コクヨ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨOHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)コクヨ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)ほか
当日出荷
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
OHPフィルム PPC用 コクヨOHPフィルム PPC用コクヨ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(20枚)ほか
当日出荷
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー材質R-PETフィルム寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
OHPフィルム 手書用 コクヨOHPフィルム 手書用コクヨ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PPサイズA4枚数100外寸横幅(mm)210外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.06
再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ再生OHPフィルム LBP&PPC用コクヨ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100枚)
当日出荷
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)材質R-PETフィルム枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨOHPフィルム(インクジェットプリンタ用)コクヨ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
当日出荷
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](5件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(20シート)ほか
当日出荷
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザーサイズA4標準総厚さ(mm)0.1材質ポリエステルフィルム面付ノーカット印刷両面透明タイプPPC用ラベルサイズ(mm)210×297グリーン購入法適合素材ポリエステルフィルム
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)ほか
当日出荷
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4透明適合インクジェット(染料インク)材質ポリエステルフィルムタイプインクジェットプリンタ用シートサイズ(mm)210×297印刷両面標準総厚さ(mm)0.1面付ノーカット
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(20枚)
当日出荷
手書き用のOHPフィルムです。 OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。 表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm)0.1透明適合手書き用サイズA4判シートサイズ(mm)210×297印刷両面面付ノーカットアズワン品番64-8816-20素材ポリエステルフィルム
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(35件のレビュー)
269税込296特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)コクヨ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1冊(10枚)
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。 引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)坪量(g/m2)総厚:138仕様強粘着紙質マットPETフィルムラベル厚(mm)0.07入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]インクジェット用OHPシートPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10枚)ほか
当日出荷
写真やグラフもくっきりあざやかに表現クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
サイズA4仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーカット ラベルシール 透明 光沢フィルム インクジェット対応 エレコムフリーカット ラベルシール 透明 光沢フィルム インクジェット対応エレコム(3件のレビュー)
529税込582
1冊(5枚)
当日出荷
身近な小物が、オリジナル雑貨に変身!高級感のあふれる透明光沢フィルムラベル
クリアー用紙光沢フィルム
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルムポリエチレンナフタレートフィルムQ51帝人デュポンフィルム
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155