カテゴリ
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ohw-3」の検索結果

OHW3特注グラスファイバー両口ハンマー
椿モデル¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。 シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。用途ハンマー作業に質量(kg)1.5機能シャックル付全長(cm)30主な用途ハンマー作業に
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
スチール両口ハンマー
オーエッチ工業¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ両口ハンマー
オーエッチ工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
ステンレス両口ハンマー
オーエッチ工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から3日以内出荷ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
G両口ハンマー OHWシリーズ
オーエッチ工業¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷から13日以内出荷ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
両口ハンマー
オーエッチ工業¥53,980税込¥59,3781本8日以内出荷から12日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応