カテゴリ
- 清掃用品(12)
- エンジン工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「oilguard」の検索結果

Oilguardマット
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥9,998税込¥10,9981セット(50枚)当日出荷粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。 急な漏洩に素早く油を吸収します。用途オイル用トラスコ品番819-3383材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6質量(kg)5.8色白対応オイル縦(mm)400横(mm)500吸油量(L/枚)1.32アズワン品番64-8910-04吸油量(L/箱)66
Oilguardロール T
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。 裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)厚さ(mm)4長さ(m)20対応オイル、水、溶剤
Oilguardロール F
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥44,980税込¥49,4781巻翌日出荷今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。 裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。用途オイル専用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3389材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)幅(mm)1600厚さ(mm)3質量(kg)14.4長さ(m)20対応オイル吸油量(L/巻)116.3
Oilguardマット F
湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(100枚)当日出荷裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。 吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。用途オイル用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)色白/青対応オイル
Oilguardロール
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥46,980税込¥51,6781巻4日以内出荷厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。トラスコ品番357-9155材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)4色緑/黄長さ(m)20対応水・油・溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/巻)180
Oilguardブーム 133
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥35,980税込¥39,5781箱(4本)3日以内出荷親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わないため、水面に浮きながら油だけを吸収します。用途油の吸着用。油漏洩対策用。油水分離槽の油回収。側溝や水路等への設置。河川への設置トラスコ品番357-9142材質吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)、紐・ネット部:ナイロン長さ(m)3吸油量(L/本)30外径(mm)1270RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)120
Oilguardノンスリップロール RG-9280
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。 裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。 マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。 マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3398材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色緑長さ(m)20対応オイル、水、溶剤吸油量(L/巻)60
Oilguardノンスリップロール R-9280
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。 裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。 マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。 マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3397材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色グレー長さ(m)20対応オイル、水、溶剤吸油量(L/巻)60
Oilguardマット PS9142 (100枚入り)
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥34,980税込¥38,4781箱(100枚)当日出荷重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。用途多目的な液体を吸収可能。油・水・溶剤用。トラスコ品番358-0631材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4縦(mm)500横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)144
パワーカッター K770 OilGuard
ハスクバーナ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。質量(kg)10.1ストローク2ストロークエンジン出力(kW)3.7穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415切断深さ(mm)125最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:101振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3音響パワーレベル(dB)115ブレード径(Φmm)350排気量(cm3)73.5