カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)

「ok-8w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
wasser75 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。 長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。 お好きなポジションに調節が簡単。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 無段階の調光と3パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。 OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。 調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。 2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABSホワイト質量(g)約870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165色温度(K)約2700~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450関連資料(0.21MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml オーム電機バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300mlオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ 電子レンジOK(500W/600W/700W対応) 冷凍OK Mサイズ、1300ml
材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)1300耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850ml オーム電機バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850mlオーム電機
879税込967
1個
3日以内出荷
メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ 電子レンジOK(500W/600W/700W対応) 冷凍OK Sサイズ、容量850ml
材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)850耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]差込みコネクター(OKコン)オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
フェアリーチューブライト(ゴールド) アルファ[販促]フェアリーチューブライト(ゴールド)アルファ[販促]
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
サイズ 全長約5m(延長コード部分の長さ約2m)/チューブの太さ:Φ6mm/球間:1.4cm消費電力:1.5w球数215球連結:不可点滅8パターンコントローラー付(常点含む)コードの色:クリア屋外使用OK防滴防滴仕様なので屋外はもちろん、冷ケース等のいつもの売り場にLEDの輝きをプラスしてお客様を惹きつけましょうコントローラーは水気を避けてご使用ください。
用途自在に曲がる細くて使いやすいチューブライト全長(m)約5
150cmカラフルタワーツリー アルファ[販促]150cmカラフルタワーツリーアルファ[販促]
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
点滅パターンが20種類以上で多彩な光り方が楽しめます!
仕様●コードの長さ3m●高輝度SMD使用●LEDカラー:RGB●球数:166球●コードの色:ブラック●防雨丸型プラグ●常点+点滅22パターン●質量:約1.4kg●組立式●消費電力:8W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。材質スチール寸法(cm)H150×Φ60
LEDドレープライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促]LEDドレープライト(ホワイト/ブルー)アルファ[販促]
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様●コードの長さ5m●球間:10cm●LEDカラー:ホワイト・ブルー●球数:350球●8ファンクション仕様コントローラー付●DCアダプター付●質量:約1.2kg●消費電力:10W●連結不可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(m)ドレープの長さ:5
防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促]防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー)アルファ[販促]
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。
仕様●LEDカラー:白・青●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(m)全長約13
LEDドレープライト(マルチ) アルファ[販促]LEDドレープライト(マルチ)アルファ[販促]
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様●コードの長さ5m●球間:10cm●LEDカラー:マルチ●球数:350球●8ファンクション仕様コントローラー付●DCアダプター付●質量:約1.2kg●消費電力:10W●連結不可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(m)ドレープの長さ:5