絞り込み
厚さ(mm)
- 0.03(3)
サイズ(号)
- 4号
- 1号(3)
- 2号(5)
- 3号(5)
- 5号(7)
- 6号(5)
- 7号(9)
- 8号(10)
- 9号(10)
- 10号(10)
- 11号(7)
- 12号(8)
- 13号(8)
- 14号(6)
- 15号(8)
- 16号(7)
- 17号(7)
- 18号(7)
- 19号(8)
- 20号(8)
- サイズ(号)をもっと見る
幅(mm)
- 90(3)
高さ(mm)
- 170(3)
種類
平袋(2)
色
- 透明(3)
透明
材質
- LDPE(低密度ポリエチレン)(2)
- ナイロン(2)
- ポリエチレン(1)
LDPE(低密度ポリエチレン)・ナイロン・ポリエチレン
入数(枚)
- 100(3)
- 6000(1)
100・6000
ブランド
- モノタロウ(1)
- オークラ(1)
- HEIKO(1)
- 福助工業(2)
モノタロウ・オークラ・HEIKO・福助工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ok」の検索結果

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(488件のレビュー)¥119税込¥1311袋(100枚)当日出荷厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.03mm
HEIKO(145件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100枚)ほか当日出荷LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンポリ Dタイプ規格袋
福助工業¥63,980税込¥70,3781箱(2000枚)4日以内出荷-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)形状スタンディング袋
ナイロンポリ Zタイプ規格袋
福助工業¥58,980税込¥64,8781箱(1600枚)4日以内出荷-40℃の冷凍食品包装まで対応できます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド8mm・頭8mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。用途穀物加工製品、一夜干し・するめなどの水産加工品、 各種冷凍食品(むきえび、シーフード、カット肉、ミンチ肉など)、チルド食品、機械部品、パンフレット、文具、綿、日用雑貨など性能耐寒性(冷凍-40℃)、真空包装OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋チャック付構成ONy15//L-LDPE60